Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 501505-0060 Palack Grad, ráírható 60 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UEX 3UDU6

DYNALON 501505-0060 Bottle Grad, ráírható 60 ml - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Cikkszám: AD2UEX Modell: 501505-0060Keresztszám: 3UDU6
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
€114.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
Kapacitás60 ml / 2 oz.
Záró színTermészetes
Záróanyagpolipropilén
Átmérő1.565 "
Érettségi tartomány10–60 ml / 0.5–2 oz.
Érettségi alosztályok5ml
Magasság3.305 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete33mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3923300090
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Feliratozható terület, Nyomtatott diplomák milliliterben és folyékony unciában egyaránt, autoklávozható, széles szájjal

Termékváltozatok

TermékekModellCsavaros záródás méreteKapacitásZáró színAlakSzélességMélységÁtmérőÉrettségi tartományPkg. Menny.Ár
DYNALON 202445-1000 palack széles szájú Grad 1000 ml - 5 db | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLfehérRound--3.7 "100-1000 ml5€152.52
DYNALON 202445-2000 palack széles szájú Grad 2000 ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLfehérRound--4.719 "100-2000 ml1€52.94
DYNALON 3UDT5 Palack négyzet fogantyúval 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLfehérNyolcszögű7.48 "7.48 "-5-1 l1€91.73
DYNALON 3UDT8 Palack négyzet fogantyúval 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LfehérNyolcszögű9.312 "9.312 "-10-2 l1€147.55
DYNALON 3UDU2 Palack négyzet fogantyúval 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LfehérNyolcszögű11.75 "11.75 "-20-3 l1€186.64
DYNALON 501505-0125 Palack Grad ráírható 125ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.fehérRound--1.95 "20–120 ml / 0.5–4 oz.12€119.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 501505-0060 Bottle Grad, ráírható 60 ml - 12 db-os kiszerelés
€114.82 /csomag