BUSSMANN Brit és IEC biztosítékok: AAO sorozat


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Testforma: Csavaroz , Átmérő: 14.5mm , Elem: egyetlen , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 80 kA 550 VAC mellett , Hossz: 85mm , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 550 VAC
StílusModellBiztosíték erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
AAO2
2€41.29
A
AAO10
10€41.29
A
AAO20
20€41.64

Brit és IEC biztosítékok: AAO sorozat

A Bussmann AAO sorozatú gyorsbiztosítékokat általános célú túláramvédelemre tervezték világítási és fűtési körökben. Ezek a brit és IEC biztosítékok ideálisak áramelosztásra, kábelvédelemre és motorvédelemre az áramkörökben. 2-20 A névleges áramerősséggel és 80 kA megszakítási kapacitással rendelkeznek 550 V AC feszültség mellett. Ezek a kerámiából készült nagy sebességű biztosítékok korlátozott mennyiségű csúcsáteresztő áramot tesznek lehetővé 2, 10 vagy 20 A biztosíték névleges értékével. Válasszon a CE-jelölésű brit és IEC biztosítékok széles kínálatából. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?