Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 159565-4 90 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VZA 3KVT1

DYNALON 159565-4 90 Tubustartó Vérbank Tiszta szélesség 2.5

Raktáron
Tétel: AC9VZA Modell: 159565-4Kereszthivatkozás: 3KVT1
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
€183.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBlood Bank Cross Match tulajdonosok
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység13.25 "
ÁtmérőVáltozó
kialakított6x15
Magasság2.5 "
tart6Ea 16 mm-es donor mintacső; 84Ea 10-13Mm donor szérum és sejtszuszpenzió, Abo, Rh, antitest és szűrés
Hossz13.25 "
AnyagAkril
A rekeszek száma90 hely
Helyek száma90 hely
Csőméret84:10-13 mm, 6:16 mm
típusTeljes Rack
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységkialakítotttartHosszA rekeszek számaCsőmérettípusÁr
DYNALON 159565-1 24 csőtartó vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYX 3KVR1 159565-12.5 "11.5 "2x124Ea 16 mm-es mintacső; 20Ea 10Mm Cross-Match csövek11.5 "24 hely20:10 mm, 4:16 mmTeljes Rack€64.58
DYNALON 159565-2 29 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16mm mintacső; 1Ea 13 mm-es kísérleti cső szérum; 27 Ea 10 mm-es fenotípus, genotípus és keresztmetszetű csövek8.75 "29 hely1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mmTeljes Rack€65.46
DYNALON 159565-3 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--1ea 16 mm-es beteg; 1ea szérum tubus; 1ea sejtszuszpenziós cső; 4ea 10mm-14mm továbbító csoportos meghajtók; 3ea fordított csoportosító cső; 16ea nagyobb keresztgyufa csövek; 12ea kisebb keresztgyufa csövek10 "--1 Tier€84.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 159565-4 90 Tubustartó Vérbank Tiszta szélesség 2.5
€183.40 /Mértékegység