Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 159565-1 24 csőtartó vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYX 3KVR1

DYNALON 159565-1 24 Tubustartó Vérbank Tiszta szélesség 2.5

Raktáron
Tétel: AC9VYX Modell: 159565-1Kereszthivatkozás: 3KVR1
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
€64.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBlood Bank Cross Match tulajdonosok
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység11.5 "
ÁtmérőVáltozó
kialakított2x12
Magasság2.5 "
tart4Ea 16 mm-es mintacső; 20Ea 10Mm Cross-Match csövek
Hossz11.5 "
AnyagAkril
A rekeszek száma24 hely
Helyek száma24 hely
Csőméret20:10 mm, 4:16 mm
típusTeljes Rack
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységkialakítotttartHosszA rekeszek számaCsőmérettípusÁr
DYNALON 159565-2 29 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16mm mintacső; 1Ea 13 mm-es kísérleti cső szérum; 27 Ea 10 mm-es fenotípus, genotípus és keresztmetszetű csövek8.75 "29 hely1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mmTeljes Rack€65.46
DYNALON 159565-3 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--1ea 16 mm-es beteg; 1ea szérum tubus; 1ea sejtszuszpenziós cső; 4ea 10mm-14mm továbbító csoportos meghajtók; 3ea fordított csoportosító cső; 16ea nagyobb keresztgyufa csövek; 12ea kisebb keresztgyufa csövek10 "--1 Tier€84.83
DYNALON 159565-4 90 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VZA 3KVT1 159565-45.25 "13.25 "6x156Ea 16 mm-es donor mintacső; 84Ea 10-13Mm donor szérum és sejtszuszpenzió, Abo, Rh, antitest és szűrés13.25 "90 hely84:10-13 mm, 6:16 mmTeljes Rack€183.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 159565-1 24 Tubustartó Vérbank Tiszta szélesség 2.5
€64.58 /Mértékegység