Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 94980 csatlakozótest M(npt) 1/4 kompozit | AA4VKU 13F695

DYNABRADE 94980 Csatolótest M(npt) 1/4 kompozit

Raktáron
Tétel: AA4VKU Típus: 94980Kereszthivatkozás: 13F695

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€67.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódFekete
Tömlő csatlakozás(M) NPT
AnyagÖsszetett
Max. Folyam54 cfm
Max. Nyomás175 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásMax. FolyamÁr
DYNABRADE 94960 csatlakozótest (f)npt 1/4 kompozit | AA4VKT 13F694 94960(F) NPT54 cfm€71.96
DYNABRADE 97566 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit | AA4VKV 13F696 97566(F) NPT55 cfm€60.14
DYNABRADE 97567 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit | AA4VKW 13F697 97567(M) NPT55 cfm€55.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 94980 Csatolótest M(npt) 1/4 kompozit
€67.70 /Mértékegység