Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 94960 csatlakozótest (f)npt 1/4 kompozit | AA4VKT 13F694

DYNABRADE 94960 Csatolótest (f)npt 1/4 kompozit

Raktáron
Tétel: AA4VKT Típus: 94960Kereszthivatkozás: 13F694

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódFekete
Tömlő csatlakozás(F) NPT
AnyagÖsszetett
Max. Folyam54 cfm
Max. Nyomás175 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásMax. FolyamÁr
DYNABRADE 94980 csatlakozótest M(npt) 1/4 kompozit | AA4VKU 13F695 94980(M) NPT54 cfm€67.70
DYNABRADE 97566 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit | AA4VKV 13F696 97566(F) NPT55 cfm€60.14
DYNABRADE 97567 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit | AA4VKW 13F697 97567(M) NPT55 cfm€55.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 94960 Csatolótest (f)npt 1/4 kompozit
€71.96 /Mértékegység