Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 97567 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit | AA4VKW 13F697

DYNABRADE 97567 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit

Raktáron
Tétel: AA4VKW Típus: 97567Kereszthivatkozás: 13F697

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódFekete
Tömlő csatlakozás(M) NPT
AnyagÖsszetett
Max. Folyam55 cfm
Max. Nyomás175 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásMax. FolyamÁr
DYNABRADE 94960 csatlakozótest (f)npt 1/4 kompozit | AA4VKT 13F694 94960(F) NPT54 cfm€71.96
DYNABRADE 94980 csatlakozótest M(npt) 1/4 kompozit | AA4VKU 13F695 94980(M) NPT54 cfm€67.70
DYNABRADE 97566 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit | AA4VKV 13F696 97566(F) NPT55 cfm€60.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 97567 Csatoló Mega-flow 1/4 kompozit
€55.78 /Mértékegység