Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52580 léglevágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684

DYNABRADE 52580 Levegővágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4VKG Típus: 52580Kereszthivatkozás: 13F684
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
€1,455.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő levágó eszköz
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.0
CFM @ Teljes terhelés40.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
ŐranyagHidegen hengerelt acél
Ház anyagaÖsszetett
HP1.0
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz14.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésBiztonsági zár kar
Orsó Dia.3 / 8-24 Férfi
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467111080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKerékátmérőÁr
DYNABRADE 52537 léglevágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685 5253710.341.03"€2,304.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52580 Levegővágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm
€1,455.22 /Mértékegység