Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52537 léglevágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685

DYNABRADE 52537 Levegővágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4VKH Típus: 52537Kereszthivatkozás: 13F685
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
€2,304.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő levágó eszköz
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.3
CFM @ Teljes terhelés41.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
ŐranyagHidegen hengerelt acél
Ház anyagaÖsszetett
HP1.0
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz14.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésBiztonsági zár kar
Orsó Dia.3 / 8-24 Férfi
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.56
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467111080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKerékátmérőÁr
DYNABRADE 52580 léglevágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684 5258010.040.04"€1,455.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52537 Levegővágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm
€2,304.18 /Mértékegység