WATTS 3501B sorozat, dugós adapter


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Test anyaga: Poliszulfon , Szín: fehér , Befejez: Poliszulfon , Szerelvény típusa: Connector , Bemeneti anyag: Poliszulfon , Bemeneti típus: Quick Connect , Anyaga: Poliszulfon , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 17.2 Bar , Mfr. Sorozat: 3501B , Min. Hőmérséklet: 75 F fok , Kimenet anyaga: Poliszulfon , Kimenet típusa: Férfi menetes , Temp. Hatótávolság: 180 fok F
StílusModellKapcsolat típusaBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3501B-1014
Cső x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.86
A
3501B-1008
Cső x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.64
A
3501B-1012
Cső x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€15.23
A
3501B-1006
Cső x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€12.01
A
3501B-1412
Cső x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€17.10
A
3501B-0808
Cső x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.56
A
3501B-1816
Cső x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"€19.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?