Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYMO Rhino 4200 címkenyomtató, elektronikus, sárga, hőátadó, háttérvilágítású LCD | AA4RFT 13A913

DYMO Rhino 4200 címkenyomtató, elektronikus, sárga, hőtranszfer, háttérvilágítású LCD

Raktáron
Tétel: AA4RFT Modell: Rhino 4200Kereszthivatkozás: 13A913
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
€237.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke nyomtató
akkumulátor mérete(6) AA vagy LI újratölthető
színekSárga
kijelzőHáttérvilágítású LCD
A betűméretExtra kicsi, kicsi, közepes, nagy, rendkívül nagy
AnyagVinil / Nylon / Poliészter
Max. Nyomtatási sorok4
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz7"
Teljes szélesség5"
A nyomtatófejHőátvitel, 180 dpi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8472909080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Elektronikus címkenyomtató ideális elkenődésmentes hőtranszfer nyomtatáshoz vinil, nylon és poliészter felületekre
    • Qwerty billentyűzettel rendelkezik több mint 150 szimbólummal és tudományos kifejezéssel, valamint egyérintéses gyorsbillentyűkkel a paraméterek gyors létrehozásához és formázásához
    • Felszerelve nagy, háttérvilágítású LCD-vel a különféle beállítások megjelenítéséhez és ütésálló gumi lökhárító burkolattal, amely megvédi a véletlen ütéseket vagy leejtéseket
    • Extra kicsi, kicsi, közepes, nagy és extra nagy betűméretet kínál 1/4 - 3/4 hüvelyk széles szalagokon
    • 6 db AA vagy újratölthető Li-ion akkumulátorral működik

Termékváltozatok

TermékekModellakkumulátor méreteszínekkijelzőAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DYMO 1755120 címkenyomtató 7 hüvelyk szélesség 5-1 / 3 hüvelyk magasság | AB7HVG 23M340 1755120-Fekete--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 címkenyomtató 6-1/2 hüvelyk szélesség 3-2/7 hüvelyk magasság | AB7HVH 23M341 1790417Újratölthető-(1) Sor, (14) Karakterek-3 2 / 7 "-6.5 "€546.91
DYMO 1738345 címkenyomtató 6 hüvelyk szélesség 2-1/2 hüvelyk magasság | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (külön értékesítve)Fekete(2) VonalMűanyag2.5 "6.5 "6"€108.28
DYMO Rhino 5200 címkenyomtató, 6-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/2 hüvelyk magasság | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AASárga(2) VonalVinil / Nylon / Poliészter3.5 "11.25 "6.125 "€342.73
DYMO 1752265 címkenyomtató műanyag fekete/ezüst | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Műanyag6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
ajánlatkérés
DYMO 1752266 címkenyomtató 8-3/8 hüvelykes H műanyag | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-Műanyag8.375 "11.375 "5.5 "€563.45
DYMO 1752267 címkenyomtató fekete / ezüst műanyag | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-Műanyag8.375 "11.375 "5.5 "€592.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYMO Rhino 4200 címkenyomtató, elektronikus, sárga, hőtranszfer, háttérvilágítású LCD
€237.85 /Mértékegység