A DYMO 1755120 címkenyomtató egy sokoldalú és kompakt eszköz, amellyel irodákban, raktárakban és kiskereskedelmi üzletekben címkéket készíthet fájlok, mappák és termékek címkézésére. Ezt a nyomtatót kényelme, gyorsasága és professzionális megjelenésű címkéi miatt értékelik, így a rendszerezés és azonosítás értékes eszköze.
Jellemzők:
- Maximum 4 hüvelyk nyomtatási szélességet érhet el, amely különféle méretű címke számára alkalmas.
- Ez a nyomtató 300 pont/hüvelyk (dpi) nagy felbontású kimenetet biztosít, így biztosítva az éles és tiszta címkéket.
- Kompakt teljes magassága 5-1/3 hüvelyk, így alkalmas korlátozott íróasztalhoz.
- Ez a nyomtató 100 és 240 VAC közötti feszültségen működik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a DYMO 1755120 címkenyomtatóban használt címketekercsek mag átmérője?
V. Ezt a nyomtatót 1 hüvelykes magátmérőjű címketekercsek fogadására tervezték.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a címkenyomtató kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a címkekompatibilitás, a nyomtatási felbontás, a nyomtatási sebesség és a könnyű használhatóság, amely biztosítja, hogy megfeleljen az Ön egyedi címkézési igényeinek.
K. Milyen a DYMO 1755120 címkenyomtató nyomtatási hatékonysága?
V. Ennek a címkenyomtatónak a nyomtatási sebessége 53 címke percenként, így hatékonyan kezeli a címkézési feladatokat.
K. Tinta vagy toner szükséges a címkék nyomtatásához?
V. Nem, nem igényel tintát vagy festéket. Termikus nyomtatási technológiát használ, amely szelektíven felmelegíti a termikus címkepapír egyes területeit, hogy képeket és szöveget hozzon létre.