Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYMO Rhino 5200 címkenyomtató, 6-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/2 hüvelyk magasság | AD7VLW 4GPR7

DYMO Rhino 5200 címkenyomtató, 6-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD7VLW Modell: Rhino 5200Kereszthivatkozás: 4GPR7
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
€342.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke nyomtató
akkumulátor mérete(6) AA
színekSárga
kijelző(2) Vonal
A betűméretDupla Extra kicsi, Extra kicsi, Kicsi, Közepes, Nagy, Extra nagy, Nagy
AnyagVinil / Nylon / Poliészter
Max. Nyomtatási sorok4
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz11.25 "
Teljes szélesség6.125 "
A nyomtatófejHőátvitel, 180 dpi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8472909080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Öntapadó címkeanyagok vagy kártyalapok (címkék) nyomtatására használják
    • Gyorsbillentyűvel ellátva, amely automatikusan helyet, méretet és formázást tesz lehetővé a tökéletes patch panelcímkék érdekében
    • Nagyméretű, háttérvilágítású kijelző, nem szennyeződő hőátadással
    • Ütésálló gumi lökhárítókkal rendelkezik, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák a fizikai sérüléseket
    • Kézi nyomtató, 3/4 hüvelykes fekete-fehér rugalmas nejlon címkepatronral

Termékváltozatok

TermékekModellakkumulátor méreteszínekkijelzőAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DYMO Rhino 4200 címkenyomtató, elektronikus, sárga, hőátadó, háttérvilágítású LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA vagy LI újratölthetőSárgaHáttérvilágítású LCDVinil / Nylon / Poliészter2.5 "7"5"€237.85
DYMO 1755120 címkenyomtató 7 hüvelyk szélesség 5-1 / 3 hüvelyk magasság | AB7HVG 23M340 1755120-Fekete--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 címkenyomtató 6-1/2 hüvelyk szélesség 3-2/7 hüvelyk magasság | AB7HVH 23M341 1790417Újratölthető-(1) Sor, (14) Karakterek-3 2 / 7 "-6.5 "€546.91
DYMO 1738345 címkenyomtató 6 hüvelyk szélesség 2-1/2 hüvelyk magasság | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (külön értékesítve)Fekete(2) VonalMűanyag2.5 "6.5 "6"€108.28
DYMO 1752265 címkenyomtató műanyag fekete/ezüst | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Műanyag6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
ajánlatkérés
DYMO 1752266 címkenyomtató 8-3/8 hüvelykes H műanyag | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-Műanyag8.375 "11.375 "5.5 "€563.45
DYMO 1752267 címkenyomtató fekete / ezüst műanyag | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-Műanyag8.375 "11.375 "5.5 "€592.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYMO Rhino 5200 címkenyomtató, 6-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/2 hüvelyk magasság
€342.73 /Mértékegység