Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 analóg manométer, ferde függőleges, 0-7 hüvelyk WC, kék | CH9PFR 3T292

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 analóg manométer, ferde függőleges, 0-7 hüvelyk WC, kék

Raktáron
Cikkszám: CH9PFR Modell: MARK II 26Kereszthivatkozás: 3T292
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
€633.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság-/+ 3% teljes skála
Folyadék típusaKék olaj
Max. Hőmérséklet150 fok. F
Működési hatótáv0-7" wc
Nyomáshatár15 psi
Skála hossza8 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495

Termék részletek:

Analóg manométer, pontosság a teljes skála +/-3 százaléka, nyomástartomány 0-7 wc-ben, maximális üzemi nyomás 10 psi, maximális nyomás 7 wc-ben, minimális nyomás 0 wc-ben, skála mértékegységei wc-ben, MARK II sorozat, manométer típusa Ferde függőleges, ház anyaga sztirol akrilnitril, gáznyomás készlet száma, folyadék színe kék, (2) statikus nyomású szalag, 8 láb dupla oszlopos műanyag cső, folyadékjelző, rögzítőcsavarok, piros és zöld mutató zászlók

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D manométer, U-cső | AH2CWL 25E980 1221-8-DU-Tube€104.19
DWYER INSTRUMENTS 1227 analóg manométer, U-ferde, -0.20-2.6/0-16 hüvelykes WC | CH9PFT 3T294 1227Kettős tartományú U-dőlésszögű manométer€322.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 analóg manométer, ferde függőleges, 0-7 hüvelyk WC, kék
€633.18 /Mértékegység