Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DH-017 digitális panelmérő, 10-0-10 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCQ 2HLN2

DWYER INSTRUMENTS DH-017 digitális panelmérő, 10–0–10 hüvelykes WC bemeneti tartomány

Raktáron
Tétel: AC2CCQ Modell: DH-017Kereszthivatkozás: 2HLN2
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
€1,128.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság-/+ 0.5%
Mélység4 1 / 2 "
IrányKétirányú
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Span megjelenítése9999
Kijelző típusaLCD
Elektromos besorolás8A @ 240V AC
görcsrohamok1.772 "x 3.62"
Illik a panel kivágásához1.772 "x 3.62"
Csőmérethez1 / 8 "x 1 / 4"
Ház anyagaABS
FelületRS-485
Szerelési tájolásVízszintes
Szerelési típusCsipesz
NEMA értékelés4X
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC
nyomás tartomány10-0-10" wc
relék2 SPDT
Válaszidő250 ms.
Temp. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
típusNyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9032896050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTartomány típusaTemp. HatótávolságtípusÁr
DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitális panelmérő. 4.5 hüvelyk mélység | AC2CCD 2HLK9 DH-0020-2 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-004 digitális panelmérő, 0-1 hüvelykes WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040-2 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitális panelmérő, 0-5.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCF 2HLL2 DH-0060-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-007 digitális panelmérő, 0-10.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCG 2HLL3 DH-0070-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitális panelmérő, 0-25 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCH 2HLL4 DH-0080-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-009 digitális panelmérő, 0-50 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitális panelmérő, 0-100 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCK 2HLL6 DH-0100-9 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-017 digitális panelmérő, 10–0–10 hüvelykes WC bemeneti tartomány
€1,128.19 /Mértékegység