Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitális panelmérő. 4.5 hüvelyk mélység | AC2CCD 2HLK9

DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitális panelmérő. 4.5 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AC2CCD Modell: DH-002Kereszthivatkozás: 2HLK9
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
€1,345.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság-/+ 0.5%
Csatlakozó típusaKompressziós illesztés
Mélység4 1 / 2 "
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző magassága2 / 5 "
Span megjelenítése9999
Kijelző típusaLCD
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
Elektromos besorolás8A @ 240V AC
A ház értékeléseNEMA 4X
Barbed Inside Dia számára.3 / 16 "
High Voltage100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC
Ház anyagaABS
IP besorolásIP 66
Max. Teljesítmény nagyfeszültségen130mA
Min. Teljesítmény nagyfeszültségen7VA
Min. Feszültség24V DC
Szerelési tájolásVízszintes sík
Szerelési típusCsipesz
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
Kimeneti jel4-20 mA DC max. 900 Ohm-ig.
nyomás tartomány0-2 psi
Tartomány típusaNormál tartomány
relék2 SPDT
Válaszidő250 ms.
Méret1/8 DIN
Temp. Hatótávolság32 Deg. 170 fokig. F
Cső belül Dia.1 / 8 "
Cső kívül Dia.1 / 4 "
típusNyomáskülönbség-szabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9032896050
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer DH Digihelic® sorozatú nyomáskülönbség-szabályozó egy 3 az 1-ben műszer, amely digitális kijelzővel, vezérlőrelé kapcsolókkal és áramkimenettel rendelkező távadóval rendelkezik. A DH Digihelic® sorozat ideális műszer nyomás-, sebesség- és áramlási alkalmazásokhoz, 0.5%-os teljes skálapontosságot ér el 5-100 tartományban WC-ben.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTartomány típusaTemp. HatótávolságtípusÁr
DWYER INSTRUMENTS DH-004 digitális panelmérő, 0-1 hüvelykes WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040-2 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitális panelmérő, 0-5.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCF 2HLL2 DH-0060-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-007 digitális panelmérő, 0-10.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCG 2HLL3 DH-0070-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitális panelmérő, 0-25 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCH 2HLL4 DH-0080-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-009 digitális panelmérő, 0-50 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090-5 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitális panelmérő, 0-100 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCK 2HLL6 DH-0100-9 psiNormál tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-012 digitális panelmérő, 0.25 - 0 - 0.25 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25-0-0.25" wcKétirányú tartomány32 Deg. 170 fokig. FNyomáskülönbség-szabályozó€1,345.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitális panelmérő. 4.5 hüvelyk mélység
€1,345.92 /Mértékegység