Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2032 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-1/4-7 Thread | AD3HET 3ZGY9

KEN FORGING K2032 szemcsavar, emelő váll, acél, 1-1/4-7 menet

Raktáron
Tétel: AD3HET Modell: K2032Keresztszám: 3ZGY9 / 4R270

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.187 "
Szem kívül Dia.4.437 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz8 "hogy 8.44"
Shank Dia.1.25 "
A szár hossza3"
Váll Dia1.88–2.00 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.56"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret8
Működési terheléshatár15,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.097
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2032 szemcsavar, emelő váll, acél, 1-1/4-7 menet
€69.54 /Mértékegység