NIBCO Bronz soros gömbcsap, FNPT x tömlősapka


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: Megfelel az MSS SP-110 szabványnak , Kapcsolat típus: FNPT X tömlő sapka , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
T5857066HC 1/2
1 / 2 "€116.30
A
T5857066HC 3/4
3 / 4 "€181.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?