NUMATICS Szendvics kettős légszabályozó, kerek


Szűrő
Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 115 fok F , Szelep kialakítása: tehermentesítő
StílusModellBeállítási tartományMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
554RD300JP00000
3-30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€976.65
B
031RD300O000000
3-30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€323.47
A
554RD400JP00000
5-60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€911.66
B
031RD700O000000
10-100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€323.47
A
554RD100JP00000
10-130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€976.65
C
081RD100J000000
10-130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT€668.24
C
152RD100J000000
10-130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€726.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?