Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.037.0450 Shoulder Screw 5/16-18 X 4 1/2 Length, 5PK | AA9BRF 1CB32

APPROVED VENDOR U07111.037.0450 Vállcsavar 5/16-18 X 4 1/2 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9BRF Modell: U07111.037.0450Keresztszám: 1CB32 / 163U28
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
€18.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz4.5 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3812
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0450 Vállcsavar 5/16-18 X 4 1/2 hosszúság, 5PK
€18.21 /csomag