DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 komissiózó kosár, ferde írópolc, űrtartalom 600 font | AA7MYK 16D883

DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Rendelési kosár, ferde író polc, 600 kg

Tétel: AA7MYK Modell: OPC-3060-2-95Kereszthivatkozás: 16D883
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€957.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegrendelő kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság13.5 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleAcél
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság37.62 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza60 "
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége30 "
Polcméretek írása12 "D x 28-1 / 16" W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)76.84
Hajó hossza (cm)191.29
Hajószélesség (cm)103.35
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszabefejezMagasságPolc szélességeSzélességHosszTerhelhetőségAnyagÁr
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-2-95 komissiózó kosár, írópolc, űrtartalom 600 font | AA7MYJ 16D880 OPC-1836-2-9536 "Porbevonat-18 "--1200 lbs.Rozsdamentes acél€730.34
DURHAM GYÁRTÁS OPC-1836-3-95 Komissiózási kosár, 3 polcos ajakkal, 18 x 36 hüvelykes méret | CF6LDC OPC-1836-3-95-Texturált porfesték40.6875 "-18.25 "51.3125 "1200 lbs.Acél€760.01
DURHAM GYÁRTÁS OPC-2436-2-95 Komissiózási kosár, 2 polcos ajakkal, 24 x 36 hüvelykes méret | CF6LDD OPC-2436-2-95-Texturált porfesték40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Acél€766.75
DURHAM GYÁRTÁS OPC-2436-3-95 Komissiózási kosár, 3 polcos ajakkal, 24 x 36 hüvelykes méret | CF6LDE OPC-2436-3-95-Texturált porfesték40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Acél€892.83
DURHAM GYÁRTÁS OPC-243648-3-6PH-95 Komissiózó kosár fenol görgővel, 3 polcos ajakkal, 24 x 36 hüvelykes méret | CF6LDF OPC-243648-3-6PH-95-Texturált porfesték51.0625 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Acél€968.70
DURHAM GYÁRTÁS OPC-243660-4-6PH-95 Komissiózási kosár, 4 polcos, 24 x 36 hüvelykes méret | CF6LDG OPC-243660-4-6PH-95-Texturált porfesték60 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Acél€1,093.85
DURHAM MANUFACTURING OPC-2448-2-95 komissiózó kosár, 2 polcos ajakkal, 24 x 48 hüvelykes méret | CF6LDH OPC-2448-2-95-Texturált porfesték40.6875 "-24.25 "63.3125 "1200 lbs.Acél€857.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Rendelési kosár, ferde író polc, 600 kg
€957.76 /Mértékegység