Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M LFV14-8Q sorkapocsreteszelő villa kék 14-16 Awg, 25 Pk | AF8DZU 25AZ76

3M LFV14-8Q sorkapocs reteszelő villa kék 14-16 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF8DZU Típus: LFV14-8QKereszthivatkozás: 25AZ76
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
€21.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz0.9 "
VarrásPopsi
Stud méret#8
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományÁr
3M FV10-10Q Vinyl Ins Fork Terminal 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZH 25AZ66 FV10-10QSárga1.03 "#10Standard 12 - 10 AWG€24.53
3M FV10-8Q Vinyl Ins Fork Terminal 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QSárga1.03 "#8Standard 12 - 10 AWG€23.09
3M FV14-10Q Vinyl Ins Fork Terminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZK 25AZ68 FV14-10QKék0.9 "#10Standard 16 - 14 AWG€21.86
3M FV14-6Q Vinyl Ins Fork Terminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZL 25AZ69 FV14-6QKék0.9 "#6Standard 16 - 14 AWG€20.62
3M FV14-8Q Vinyl Ins Fork Terminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZM 25AZ70 FV14-8QKék0.9 "#8Standard 16 - 14 AWG€17.18
3M LFV10-10Q terminálreteszelő villa 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QSárga1.03 "#10Záró12 - 10 AWG€25.97
3M LFV10-6Q sorkapocsreteszelő villa 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QSárga1.03 "#6Záró12 - 10 AWG€25.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M LFV14-8Q sorkapocs reteszelő villa kék 14-16 Awg, 25 Pk
€21.28 /Mértékegység