DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Munkahelyi szekrény, 16 mérő, 60 x 60 hüvelykes méret | AB3MDF 1UBL5

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Munkahelyi szekrény, 16 méretű, 60 x 60 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AB3MDF Modell: JSC-602460-95Kereszthivatkozás: 1UBL5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,346.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv16
HandleOldalsó fogantyúk
ZárórendszerLakatpánt
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1450 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 209.25
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszTerhelhetőségAnyagSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI JSC-246061-94T-D719 Munkahelyi szekrény, kétajtós, űrtartalom 47.5 köbláb | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Texturált porfesték60.75 "60 "47.5 köbméterAcél27.25 "€2,389.97
DURHAM GYÁRTÁS JSCM-274440-94T-D719 Munkahelyi szekrény, mobil, 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 hüvelyk, szürke | CF6KXJ JSCM-274440-94T-D719Texturált porfesték39.875 "55.75 "1200 lbs.Acél26.88 "€2,302.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Munkahelyi szekrény, 16 méretű, 60 x 60 hüvelyk méretű
€3,346.71 /Mértékegység