DURHAM GYÁRTÁS JSCM-274440-94T-D719 Munkahelyi szekrény, mobil, 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 hüvelyk, szürke | CF6KXJ

DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Munkahelyi szekrény, mobil, 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 hüvelyk, szürke

Raktáron
Tétel: CF6KXJ Modell: JSCM-274440-94T-D719

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,302.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
ÖsszeállítottIgen
színekSzürke
befejezTexturált porfesték
Magasság39.875 "
Hossz55.75 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
A műszerek száma14
Szélesség26.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 337.1452
HS-kód8716805070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszTerhelhetőségAnyagSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Munkahelyi szekrény, 16 mérő, 60 x 60 hüvelykes méret | AB3MDF 1UBL5 JSC-602460-95Porbevonatú---Hegesztett acél-€3,346.71
DURHAM GYÁRTÁSI JSC-246061-94T-D719 Munkahelyi szekrény, kétajtós, űrtartalom 47.5 köbláb | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Texturált porfesték60.75 "60 "47.5 köbméterAcél27.25 "€2,389.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Munkahelyi szekrény, mobil, 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 hüvelyk, szürke
€2,302.01 /Mértékegység