MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 80 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 80 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0504977
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€63.73
ajánlatkérés
A
MF0606700
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€63.73
ajánlatkérés
B
MF0606947
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€49.92
ajánlatkérés
B
MF0598049
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€49.92
ajánlatkérés
A
MF0597693
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€63.73
ajánlatkérés
C
MF0435965
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€86.58
ajánlatkérés
C
MF0604114
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€86.58
ajánlatkérés
D
MF0435894
1.752 "-1.752 "305305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "€60.36
ajánlatkérés
D
MF0435893
1.752 "-1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "€60.36
ajánlatkérés
D
MF0066391
1.752 "-1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "€60.36
ajánlatkérés
E
MF0060760
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€77.50
ajánlatkérés
F
MF0060516
1.752 "-1.752 "-435 PSI233 négyzetméter Hüvelyk11.140.87 "€101.82
ajánlatkérés
E
MF0607174
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€77.50
ajánlatkérés
F
MF0607026
1.752 "-1.752 "435435 PSI233 négyzetméter Hüvelyk11.14 "0.87 "€101.82
ajánlatkérés
D
MF0604097
1.752 "-1.752 "305305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "€60.36
ajánlatkérés
C
MF0435967
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€86.58
ajánlatkérés
C
MF0435964
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€86.58
ajánlatkérés
G
MF0598020
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€59.37
ajánlatkérés
E
MF0421948
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€77.50
ajánlatkérés
F
MF0598127
1.752 "-1.752 "-435 PSI233 négyzetméter Hüvelyk11.140.87 "€101.82
ajánlatkérés
E
MF0598275
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€77.50
ajánlatkérés
E
MF0421949
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€77.50
ajánlatkérés
C
MF0435962
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€86.58
ajánlatkérés
H
MF0601297
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€88.94
ajánlatkérés
I
MF0601298
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€95.75
ajánlatkérés
J
MF0066316
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€148.83
ajánlatkérés
J
MF0434371
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€148.83
ajánlatkérés
J
MF0603988
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€148.83
ajánlatkérés
J
MF0434372
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€148.83
ajánlatkérés
K
MF0430128
2.165 "-2.165 "232232 PSI147 négyzetméter Hüvelyk6.57 "1.024 "€75.51
ajánlatkérés
K
MF0601978
2.165 "-2.165 "-232 PSI147 négyzetméter Hüvelyk6.571.024 "€75.51
ajánlatkérés
L
MF0597759
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€82.17
ajánlatkérés
L
MF0504564
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€82.17
ajánlatkérés
M
MF0601469
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€99.05
ajánlatkérés
N
MF0597846
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€85.61
ajánlatkérés
O
MF0597789
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€83.53
ajánlatkérés
O
MF0504956
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€83.53
ajánlatkérés
N
MF0606794
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€85.61
ajánlatkérés
N
MF0505024
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€85.61
ajánlatkérés
O
MF0606769
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€83.53
ajánlatkérés
P
MF0601531
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€118.76
ajánlatkérés
Q
MF0430205
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 négyzetméter Hüvelyk6.53 "1.772 "€97.09
ajánlatkérés
Q
MF0602006
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 négyzetméter Hüvelyk6.53 "1.772 "€97.09
ajánlatkérés
Q
MF0430209
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 négyzetméter Hüvelyk6.53 "1.772 "€97.09
ajánlatkérés
Q
MF0064678
2.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€97.09
ajánlatkérés
R
MF0597930
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.041.898 "€153.38
ajánlatkérés
R
MF0504524
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "€153.38
ajánlatkérés
S
MF0436189
3.071 "-3.071 "305305 PSI943 négyzetméter Hüvelyk15.62 "1.595 "€153.87
ajánlatkérés
S
MF0436192
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 négyzetméter Hüvelyk15.621.595 "€153.87
ajánlatkérés
T
MF0436117
3.071 "-3.071 "-305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.761.595 "€110.19
ajánlatkérés
T
MF0436114
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "€110.19
ajánlatkérés
T
MF0604179
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "€110.19
ajánlatkérés
T
MF0436115
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "€110.19
ajánlatkérés
S
MF0436190
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 négyzetméter Hüvelyk15.621.595 "€153.87
ajánlatkérés
S
MF0604201
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 négyzetméter Hüvelyk15.621.595 "€153.87
ajánlatkérés
U
MF0606971
3.563 "-3.563 "---12.91 "1.894 "€250.59
ajánlatkérés
U
MF0598088
3.563 "-3.563 "---12.911.894 "€250.59
ajánlatkérés
V
MF0601830
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11 "-€307.48
ajánlatkérés
W
MF0601884
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-€317.86
ajánlatkérés
X
MF0601956
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 négyzetméter Hüvelyk19.64 "3.701 "€366.55
ajánlatkérés
X
MF0430024
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 négyzetméter Hüvelyk19.64 "3.701 "€366.55
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?