DURHAM GYÁRTÁSI DC-243636-48-2S-95 Szekrény, 12-es, 36 hüvelykes magasság | AG3UGQ 33VE22

DURHAM MANUFACTURING DC-243636-48-2S-95 Szekrény, 12-es, magasság 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG3UGQ Modell: DC-243636-48-2S-95Kereszthivatkozás: 33VE22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,799.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként48
Dobozok ajtónként24
Szekrény polc kapacitása900 font
Szekrény típusaDobozok / polcok
színekSzürke
Ajtó típusaMély ajtó, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12 ga.
Zárás típusa3 pont Zárrendszer
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtópolcok száma6
Teljes mélység24 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma48
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.016
Hajó magassága (cm)62.39
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ajtópolc kapacitása (25 font)
    • Polcok száma (2)
    • Szekrénypolc Sz x M (35-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Kis ajtótartó H x Sz x M (4 "x 5" x 3 ")
    • Ajtópolc Szé x Mé (12 "x 4")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHegesztett acél424 "72 "€2,114.83
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€2,912.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,050.28
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,928.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC-243636-48-2S-95 Szekrény, 12-es, magasság 36 hüvelyk
€1,799.06 /Mértékegység