DURHAM MANUFACTURING ATT-2438-95 Adustable A Tray Truck, Capacity 1500 Lbs, Size 38 x 24 x 64 Inch | AD7KPQ 4EY18

DURHAM MANUFACTURING ATT-2438-95 Adustable A Tray Truck, Capacity 1500 Lbs, Size 38 x 24 x 64 Inch

Raktáron
Tétel: AD7KPQ Modell: ATT-2438-95Kereszthivatkozás: 4EY18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€926.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható tálca A keretes polcos teherautó
Kapacitás polconként214 font
Kosár anyagaVas szög
Caster Dia.6"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
befejezSzürke porszóró
Terhelhetőség1500 font
Polcok száma7
Teljes magasság64 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)97.16
Hajószélesség (cm)171.45
HS-kód8716805010
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING ATT-2438-95 Adustable A Tray Truck, Capacity 1500 Lbs, Size 38 x 24 x 64 Inch
€926.40 /Mértékegység