MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 2.441 " , Médiaszűrő: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 20 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 20 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M6
StílusModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0167413
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "-435 PSI37 négyzetméter Hüvelyk€39.69
ajánlatkérés
A
MF0167411
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "435435 PSI37 négyzetméter Hüvelyk€39.69
ajánlatkérés
A
MF0233394
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "-435 PSI37 négyzetméter Hüvelyk€39.69
ajánlatkérés
A
MF0398667
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "435435 PSI37 négyzetméter Hüvelyk€39.69
ajánlatkérés
A
MF0590515
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "-435 PSI37 négyzetméter Hüvelyk€39.69
ajánlatkérés
B
MF0168063
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
B
MF0233501
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
B
MF0398699
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "-435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
B
MF0885980
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "-435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
B
MF0590680
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
B
MF0168062
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "-435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
B
MF0587001
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 négyzetméter Hüvelyk€32.09
ajánlatkérés
C
MF0582490
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 négyzetméter Hüvelyk€42.62
ajánlatkérés
C
MF0167623
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 négyzetméter Hüvelyk€42.62
ajánlatkérés
C
MF0398683
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 négyzetméter Hüvelyk€42.62
ajánlatkérés
C
MF0590571
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 négyzetméter Hüvelyk€42.62
ajánlatkérés
C
MF0167621
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "-435 PSI61 négyzetméter Hüvelyk€42.62
ajánlatkérés
C
MF0233428
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "-435 PSI61 négyzetméter Hüvelyk€42.62
ajánlatkérés
D
MF0583216
3.27 "1.77 "2.640.95 "1.77 "-435 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€32.89
ajánlatkérés
D
MF0590185
3.27 "1.77 "2.640.95 "1.77 "435435 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€32.89
ajánlatkérés
D
MF0885821
3.27 "1.77 "2.640.95 "1.77 "-435 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€32.89
ajánlatkérés
E
MF0590055
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "580580 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€25.66
ajánlatkérés
E
MF0422858
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "-580 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€25.66
ajánlatkérés
F
MF0398053
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-€22.20
ajánlatkérés
E
MF0398045
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "580580 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€25.66
ajánlatkérés
F
MF0878649
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-€22.20
ajánlatkérés
E
MF0422857
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "-580 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€25.66
ajánlatkérés
F
MF0422886
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-€22.20
ajánlatkérés
F
MF0422887
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-€22.20
ajánlatkérés
F
MF0422885
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "-290 PSI-€22.20
ajánlatkérés
F
MF0590063
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-€22.20
ajánlatkérés
E
MF0263895
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "-580 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€25.66
ajánlatkérés
E
MF0878651
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "580580 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€25.66
ajánlatkérés
G
MF0006029
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0397575
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0264053
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0589857
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0397576
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0004446
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0421102
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
G
MF0421101
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€28.99
ajánlatkérés
H
MF0878813
4.6 "1.26 "2.320.634 "1.26 "290290 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€94.16
ajánlatkérés
I
MF0878676
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0398072
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0590083
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0006377
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0422937
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0406781
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0586957
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0422938
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
I
MF0263905
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 négyzetméter Hüvelyk€37.84
ajánlatkérés
J
MF0168293
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
J
MF0885992
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
J
MF0590734
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
J
MF0694315
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
J
MF0005080
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
J
MF0398715
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
J
MF0168294
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€41.23
ajánlatkérés
K
MF0397634
6.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk€33.06
ajánlatkérés
K
MF0419642
6.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk€33.06
ajánlatkérés
K
MF0006033
6.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk€33.06
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?