Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Előtét 136W 1-11/16 hüvelyk Szélesség x 1-1/8 in H | AG6JQK 35XR86

PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E előtét 136W 1-11 / 16 hüvelyk x 1-1 / 8 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AG6JQK Modell: ISB-0216-12-EKereszthivatkozás: 35XR86
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
€116.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt
Előtét típusaElektronikus
Magasság1.125 "
Bemeneti watt136
Hossz9 41 / 64 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma2
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504100000

Termék részletek:

    • Max. Összes lámpa felvétele (16)
    • Min. Összes lámpa felvétele (2)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti wattHosszLámpák számaSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Előtét 273W 14-5/16 in Hossz x3-3/16 in W | AG6JQL 35XR87 ISB-0432-14-E2.625 "27314 5 / 16 "43.187 "€236.68
PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Előtét 348W 14-5/16 in Hossz x3-3/16 in.W | AG6JQM 35XR88 ISB-1040-14-E2.625 "34814 5 / 16 "43.187 "€313.72
PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Előtét 415W 14-5/16 in Hossz x3-3/16 in W | AG6JQN 35XR89 ISB-0848-46-E2.625 "41514 5 / 16 "63.187 "€326.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E előtét 136W 1-11 / 16 hüvelyk x 1-1 / 8 hüvelyk magasságban
€116.06 /Mértékegység