DURHAM MANUFACTURING 351-17-S1156 Bin Unit, 20 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 42 Inch | AG6WGT 49H240

DURHAM MANUFACTURING 351-17-S1156 Tálcaegység, 20 tartály, 33-3/4 x 12 x 42 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG6WGT Modell: 351-17-S1156Kereszthivatkozás: 49H240

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz egység
Bin mélység12 "
Bin Magasság8.5 "
Doboz szélessége8"
színekPiros
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20, 22, 24
AnyagHidegen hengerelt acél
Teljes mélység12 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség33.75 "
A kukák teljes száma20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód7326901000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBin mélységBin MagasságTeljes szélességA kukák teljes számaDoboz szélességeszínekbefejezÁr
DURHAM MANUFACTURING 725-95 Bin Unit, 32 Bin, Méret: 33-3/4 x 12 x 64-1/2 hüvelyk | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"SzürkePorbevonatú€669.36
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Bin Unit, 60 Bin, Méret 33-3/4 x 12 x 64-1/2 hüvelyk | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"SzürkePorbevonatú€731.76
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Bin Unit, 84 Bin, Méret 33-3/4 x 12 x 64-1/2 hüvelyk | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"SzürkePorbevonatú€804.07
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Bin Unit, 104 Bin, Méret 33-3/4 x 12 x 64-1/2 hüvelyk | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "SzürkePorbevonatú€878.21
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Bin Unit, 112 Bin, Méret: 33-3/4 x 12 x 64-1/2 hüvelyk | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"SzürkePorbevonatú€885.49
DURHAM MANUFACTURING 329-95 Bin Unit, 4 Bin, Méret: 33-3/4 x 12 x 23-7/8 hüvelyk | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "SzürkePorbevonatú€231.03
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Bin Unit, 20 Bin, Méret: 33-3/4 x 12 x 42 hüvelyk | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"SzürkePorbevonatú€423.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 351-17-S1156 Tálcaegység, 20 tartály, 33-3/4 x 12 x 42 hüvelyk méretű
€439.17 /Mértékegység