DURHAM MANUFACTURING Bin Egységek


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Mérő: 20, 22, 24 , Hossz: 33.8125 "
StílusModellTeljes magasságBin mélységBin MagasságTeljes szélességA kukák teljes számaDoboz szélességeszínekbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A
363LP-95
------SzürkeFényes porfesték€537.44
B
353-95
11.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"SzürkePorbevonatú€231.91
C
344-95
19.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"SzürkePorbevonatú€251.42
D
393-95
19.25 "8.5 "9"33.75 "88"SzürkePorbevonatú€161.81
E
357-17-S1156
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"PirosPorbevonatú€274.38
F
357-95
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"SzürkePorbevonatú€243.51
G
354-95
19.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "SzürkePorbevonatú€270.87
H
394-95
22.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"SzürkePorbevonatú€185.81
I
349-95
22.25 "8.375 "4"33.75 "404"SzürkePorbevonatú€279.40
J
314-95
23.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "SzürkePorbevonatú€205.76
K
359-17-S1156
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"PirosPorbevonatú€334.51
L
359-95
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"SzürkePorbevonatú€323.58
M
356-17-S1156
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "PirosPorbevonatú€310.43
N
330-95
23.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"SzürkePorbevonatú€237.31
O
356-95
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "SzürkePorbevonatú€227.34
P
396-95
23.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "SzürkePorbevonatú€239.19
Q
329-95
23.88 "11.875 "033.75 "416.75 "SzürkePorbevonatú€231.02
R
351-95
42 "11.875 "8.5 "33.75 "208"SzürkePorbevonatú€423.54
S
360-17-S1156
42 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--€502.47
T
361-95
42 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "SzürkePorbevonatú€497.05
U
358-95
42 "11.875 "4.5 "17.875 "364"SzürkePorbevonatú€309.35
V
350-95
42 "8.375 "4.5 "33.75 "724"SzürkePorbevonatú€449.11
W
360-95
42 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "SzürkePorbevonatú€471.24
X
363-95
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"SzürkePorbevonatú€506.74
Y
363-17-S1156
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"PirosPorbevonatú€506.74
Z
397-95
42 "12 "7.25 "33.75 "1016.25 "SzürkePorbevonatú€393.28
A1
398-95
42 "12 "(40) 4-1 / 2 ", (4) 7"33.75 "44(40) 4 ", (4) 16-1 / 4"SzürkePorbevonatú€409.90
B1
399-95
42 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"SzürkePorbevonatú€421.58
C1
351-17-S1156
42 "12 "8.5 "33.75 "208"PirosPorbevonatú€439.16
D1
725-95
64.5 "12 "8.125 "33.75 "328"SzürkePorbevonatú€669.36
E1
745-95
64.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"SzürkePorbevonatú€885.49
F1
730-95
64.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"SzürkePorbevonatú€731.76
G1
740-95
64.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "SzürkePorbevonatú€878.20
H1
735-95
64.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"SzürkePorbevonatú€804.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?