DURHAM MANUFACTURING 3502M-BLP-18-2S-1795 mobil szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, piros | AH6RKT 36EZ50

DURHAM MANUFACTURING 3502M-BLP-18-2S-1795 Mobil szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Red

Raktáron
Tétel: AH6RKT Típus: 3502M-BLP-18-2S-1795Kereszthivatkozás: 36EZ50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,019.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színePiros
Dobozok szekrényenként18
Dobozok ajtónként0
Szekrény polc kapacitása700 font
Szekrény típusaMobil
színekSzürke
Ajtó típusaFlush
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság80 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma18
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 205.952
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)205.74
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 2
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Szekrénypolc Sz x M: 47-1 / 2 "x 21-3 / 8"

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaSzélességbefejezNyomtávHosszZárás típusaÁr
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Mobil szekrény, 16 Gauge, 12 Bin, piros | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512PirosFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,891.82
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Mobil szekrény, 16 Gauge, 12 Bin, kék | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512KékFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,891.82
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 mobil szekrény, 16 Gauge, 12 Bin, sárga | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512SárgaFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,891.82
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Mobil szekrény, 16 Gauge, 30 Bin, piros | AH6RKB 36EZ35 2501M-BLP-30-179530PirosFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€3,021.85
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Mobil szekrény, 16 Gauge, 30 Bin, kék | AH6RKC 36EZ36 2501M-BLP-30-529530KékFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€3,021.85
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Mobil szekrény, 16 Gauge, 30 Bin, sárga | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530SárgaFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€3,021.85
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Mobil szekrény, 16 Gauge, 18 Bin, piros | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518PirosFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€3,492.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3502M-BLP-18-2S-1795 Mobil szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Red
€4,019.11 /Mértékegység