DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Mobil szekrény, 16 Gauge, 30 Bin, piros | AH6RKB 36EZ35

DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Mobil szekrény, 16 mérőműszer, 30 tartály, piros

Tétel: AH6RKB Modell: 2501M-BLP-30-1795Kereszthivatkozás: 36EZ35
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,312.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színePiros
Dobozok szekrényenként30
Dobozok ajtónként0
Szekrény típusaMobil
színekSzürke
Ajtó típusaFlush
befejezPorbevonatú
Nyomtáv16 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma0
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság80 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma30
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)205.74
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 0
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaSzélességbefejezNyomtávHosszZárás típusaÁr
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Mobil szekrény, 16 Gauge, 12 Bin, piros | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512PirosFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,619.92
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Mobil szekrény, 16 Gauge, 12 Bin, kék | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512KékFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,619.92
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 mobil szekrény, 16 Gauge, 12 Bin, sárga | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512SárgaFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,619.92
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Mobil szekrény, 16 Gauge, 30 Bin, kék | AH6RKC 36EZ36 2501M-BLP-30-529530KékFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,737.30
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Mobil szekrény, 16 Gauge, 30 Bin, sárga | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530SárgaFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€2,737.30
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Mobil szekrény, 16 Gauge, 18 Bin, piros | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518PirosFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€3,257.03
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-5295 Mobil szekrény, 16 Gauge, 18 Bin, kék | AH6RKF 36EZ39 2502M-BLP-18-2S-529518KékFlush-Porbevonatú16 ga.-Kulcsos€3,257.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Mobil szekrény, 16 mérőműszer, 30 tartály, piros
€3,312.13 /Mértékegység