DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295 Szekrény, 60 Fiók, 96 Kék Rekesz, 2 Polc, 14 Méret, Méret 36 x 24 x 72 hüvelyk | AH6RTH 36FA99

DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295 Szekrény, 60 fiók, 96 kék szemetes, 2 polc, 14 mérő, méret 36 x 24 x 72 hüvelyk

Tétel: AH6RTH Model: 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295Kereszthivatkozás: 36FA99
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,047.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeKék
Dobozok szekrényenként96
Dobozok ajtónként48
Szekrény polc kapacitása900 font
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaFlush
befejezTexturált porfesték
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtópolcok száma0
A műszerek száma14
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma96
A fiókok teljes száma60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 239.4
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 2
    • Szekrénypolc Sz x M: 35-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Kis ajtótartó H x Sz x M: 3 "x 4" x 5 "
    • Belső fiók H x Sz x M: 3-1 / 2 "x 5-3 / 8" x 11-1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHegesztett acél424 "72 "€2,371.43
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€504.35
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,042.05
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,242.05
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,311.33
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,326.77
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,524.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295 Szekrény, 60 fiók, 96 kék szemetes, 2 polc, 14 mérő, méret 36 x 24 x 72 hüvelyk
€4,047.80 /Mértékegység