DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Munkaasztal szekrény, 2 polcos, satutartó | AF2DDR 6RHH8

DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Munkaasztal szekrény, 2 polc, satutartó

Raktáron
Tétel: AF2DDR Modell: 3403-95Kereszthivatkozás: 6RHH8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,424.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaasztal szekrény
színekSzürke
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Magasság38 "
Tárolási kapacitás54 Cu.Ft.
típusDupla ajtó
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.7
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)152.56
Hajószélesség (cm)91.92
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Legfelső terület (10 négyzetft.)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTárolási kapacitástípusSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 3010-95 asztali magas tárolószekrény, 1 polcos, méret 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 hüvelyk | AB3MCY 1UBK7 3010-9535.5 "9.0Egy ajtó24 "€1,018.22
DURHAM MANUFACTURING 3000-95 asztali magas tárolószekrény, 1 polcos, 36-1/64 x 24-17/64 x 33-5/8 hüvelykes méret | AB3MCZ 1UBK8 3000-9535.5 "13.0Dupla ajtó36 "€1,170.63
DURHAM MANUFACTURING 3404-95 Munkaasztal szekrény, 4 fiók, satutartó | AF2DDT 6RHH9 3404-9538 "54 Cu.Ft.Egy ajtó60 "€2,255.31
DURHAM MANUFACTURING 3405-95 munkaasztal szekrény, 5 fiók, satutartó | AF2DDU 6RHJ0 3405-9538 "54 Cu.Ft.Egy ajtó60 "€2,189.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Munkaasztal szekrény, 2 polc, satutartó
€1,424.63 /Mértékegység