DURHAM MANUFACTURING 3405-95 munkaasztal szekrény, 5 fiók, satutartó | AF2DDU 6RHJ0

DURHAM MANUFACTURING 3405-95 Munkaasztal szekrény, 5 fiók, satutartó

Raktáron
Tétel: AF2DDU Modell: 3405-95Kereszthivatkozás: 6RHJ0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,315.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaasztal szekrény
színekSzürke
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Magasság38 "
Tárolási kapacitás54 Cu.Ft.
típusEgy ajtó
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.0942
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)152.72
Hajószélesség (cm)92.08
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Legfelső terület (10 négyzetft.)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTárolási kapacitástípusSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 3010-95 asztali magas tárolószekrény, 1 polcos, méret 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 hüvelyk | AB3MCY 1UBK7 3010-9535.5 "9.0Egy ajtó24 "€937.93
DURHAM MANUFACTURING 3000-95 asztali magas tárolószekrény, 1 polcos, 36-1/64 x 24-17/64 x 33-5/8 hüvelykes méret | AB3MCZ 1UBK8 3000-9535.5 "13.0Dupla ajtó36 "€1,048.20
DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Munkaasztal szekrény, 2 polcos, satutartó | AF2DDR 6RHH8 3403-9538 "54 Cu.Ft.Dupla ajtó60 "€1,312.32
DURHAM MANUFACTURING 3404-95 Munkaasztal szekrény, 4 fiók, satutartó | AF2DDT 6RHH9 3404-9538 "54 Cu.Ft.Egy ajtó60 "€2,157.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3405-95 Munkaasztal szekrény, 5 fiók, satutartó
€2,315.86 /Mértékegység