DURHAM MANUFACTURING 3112-TH-95 Mobile Bench Cabinet, Hard Board, 2 Door, Size 25-13/16 x 42-1/8 x 36-3/8 Inch | CF6JMA

DURHAM MANUFACTURING 3112-TH-95 Mobile Bench Cabinet, Hard Board, 2 Door, Size 25-13/16 x 42-1/8 x 36-3/8 Inch

Raktáron
Tétel: CF6JMA Modell: 3112-TH-95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,197.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szekrény
ÖsszeállítottIgen
színekSzürke
befejezTexturált porfesték
Magasság36.38 "
Hossz42.125 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
A műszerek száma14
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.5083
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCaster Dia.Görgős anyagTerhelhetőségAnyagAjtók számaFiókok számaPolcok számaÁr
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 mobil asztali szekrény, hossza 36 hüvelyk, szélessége 24 hüvelyk | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"fenolos2000 fontAcél2-1€1,178.30
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 mobil asztali szekrény, hossz 60 hüvelyk, szélesség 24 hüvelyk | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"fenolos2000 fontAcél2-1€1,420.67
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 mobil asztali szekrény, 2 állítható polc, méret 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 hüvelyk | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél112€936.00
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 mobil asztali szekrény, 1 állítható polc, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelykes méret | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél141€1,325.72
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 mobil asztali szekrény, 8 sárga szemetes, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelykes méret | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél111€1,148.17
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 mobil asztali szekrény, 1 polcos, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelykes méret | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél2-1€993.23
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 mobil asztali szekrény, állítható polc, méret 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelyk | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél221€1,348.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3112-TH-95 Mobile Bench Cabinet, Hard Board, 2 Door, Size 25-13/16 x 42-1/8 x 36-3/8 Inch
€1,197.80 /Mértékegység