DURHAM GYÁRTÁSI 2SPT12G244825/8PU95 Kettős oldalsó hozzáférésű, tömör falú fém teherautó, 2000 Lb Terhelhetőség, 48 Inx24 In | CP3XQT 49DP04

DURHAM MANUFACTURING 2SPT12G244825/8PU95 Dual-Side-Access Solid-Wall Metal Stock Truck, 2000 Lb Load Capacity, 48 Inx24 In

Raktáron
Tétel: CP3XQT Model: 2SPT12G244825/8PU95Kereszthivatkozás: 49DP04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,579.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock teherautó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-2448-3-2K-95 teherautó, 2000 font teherbírás, 48 ​​x 24 x 3 hüvelyk | CP56XRC 14MXXNUMX 2SPT-2448-3-2K-95Kamion€2,723.08
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3660-95 teherautó, 2000 lb Terhelhetőség, 60 x 36 x 3 hüvelyk | CP56XRD 18MXXNUMX 3ST-EX3660-95Kamion€2,310.47
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3048-1AS-95 teherautó, 3000 font teherbírás, 45 15/16 x hüvelyk x 26 7/8 x hüvelyk, fenolos | CP3XRE 56MX15 3ST-EX3048-1AS-95Kamion€2,193.49
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3048-2AS-95 teherautó, 3000 font teherbírás, 45 15/16 x hüvelyk x 26 7/8 x hüvelyk, fenol, expandált fém | CP3XRF 56MX16 3ST-EX3048-2AS-95Kamion€2,396.97
DURHAM GYÁRTÁS 3ST-EX3060-2AS-95 teherautó, 3000 lb Terhelhetőség, 57 15/16 x hüvelyk x 26 7/8 x hüvelyk, fenolos | CP3XRG 56MX17 3ST-EX3060-2AS-95Kamion€2,741.99
DURHAM GYÁRTÁSI OPT-4224-95 Teherautó, 3600 Lb Terhelhetőség, 42 X hüvelyk X 24 X hüvelyk | CP3XRH 56MX19 OPT-4224-95Kamion€2,009.81
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-2448-2-2K-95 teherautó, 2000 font teherbírás, 48 ​​x 24 x 2 hüvelyk | CR56ZXC 13MXXNUMX 2SPT-2448-2-2K-95Kamion€2,825.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2SPT12G244825/8PU95 Dual-Side-Access Solid-Wall Metal Stock Truck, 2000 Lb Load Capacity, 48 Inx24 In
€1,579.20 /Mértékegység