BUSSMANN NOS sorozatú H osztályú biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Átmérő: 0.81 " , Mfr. Sorozat: NOS , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Feszültség (AC): 600 VAC , Szélesség: 2.59 "
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
NOS-450
Patron penge450AK5 H osztályNormál ütés10kA10.38 "Kés él€646.53
A
NOS-500
Patron penge500AK5 H osztályNormál ütés10kA10.38 "Kés él€646.53
B
NOS-75
Patron penge75AK5 H osztályNormál ütés--Kés él€108.32
C
NOS-350
Patronpengék biztosítékai350AK5 & H osztályKözepes / normál ütés10kA10.38 "Kés él€422.24
C
NOS-225
Patronpengék biztosítékai225AK5 & H osztályKözepes / normál ütés10kA10.38 "Kés él€418.32
A
NOS-600
Patronpengék biztosítékai600AK5 & H osztályKözepes / normál ütés10kA10.38 "Kés él€646.53
D
NOS-9
Patron biztosítékok9AK5 & H osztályKözepes / normál ütés50kA5"Csipesz€34.18

NOS sorozatú H osztályú biztosítékok

A Bussmann NOS sorozatú biztosítékok, más néven kiegészítő egyszeri biztosítékok a berendezések túláram elleni védelmére szolgálnak. A hagyományos biztosítékokkal ellentétben nem lehet őket alaphelyzetbe állítani vagy újra felhasználni, miután kinyitották (kiégtek), és minden használat után ki kell cserélni őket. Ezek a H osztályú biztosítékok érzékenyek az átmeneti áramlökésekre, így ideálisak kis teljesítményű áramkörökhöz. Késpenge/csipesz típusú lezárású változatban kaphatók, és 50 VAC mellett akár 600 kA megszakítási teljesítményt is biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?