Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURHAM GYÁRTÁSI 209-95-D938 rekeszes doboz, 16 rekeszes, 9-1/4 x 13-3/8 hüvelykes méret | AE7QUZ 6A273

DURHAM MANUFACTURING 209-95-D938 rekeszdoboz, 16 rekesz, méret 9-1/4 x 13-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7QUZ Modell: 209-95-D938Kereszthivatkozás: 6A273

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€42.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekSzürke
Rekeszek fiókonként16
Fiókmélység9.25 "
Fiókmagasság2"
A fiók szélessége13.375 "
befejezPorbevonat
Grainger cikkszámmal való használatra5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
Terhelhetőség40 font
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekFiókmélységTerhelhetőségAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 6 rekeszes, átlátszó | AA7DVQ 15V199 SP6-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta66.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 12 rekeszes, átlátszó | AA7DVR 15V201 SP12-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM GYÁRTÁSI SPOS12-CLR rekeszes doboz, kicsi, 12 eltolt rekeszes, átlátszó | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 13 rekeszes, átlátszó | AA7DVU 15V203 SP13-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta136.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 18 rekeszes, átlátszó | AA7DVV 15V204 SP18-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta186.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR rekeszes doboz, nagy, 6 rekeszes, átlátszó | AA7DVW 15V206 LP6-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta69"2 5 / 16 "€14.50
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR rekeszes doboz, nagy, 12 rekeszes, átlátszó | AA7DVX 15V207 LP12-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta129"2 5 / 16 "€14.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 209-95-D938 rekeszdoboz, 16 rekesz, méret 9-1/4 x 13-3/8 hüvelyk
€42.24 /Mértékegység