Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN YKA-11 hálózati adapter, 100–240 V, 190 mA Max. Jelenlegi | CE8MGZ

KERN AND SOHN YKA-11 hálózati adapter, 100–240 V, 190 mA Max. Jelenlegi

Raktáron
Tétel: CE8MGZ Modell: YKA-11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. Jelenlegi190mA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.156
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)5.5
Hajószélesség (cm)9
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségTételÁr
KERN AND SOHN YKA-16 hálózati adapter, 100–240 V | CE8MHB YKA-16100 és 240V közöttadapter€70.40
KERN AND SOHN YKA-40 tápadapter, 100–240 V AC, 0.5 A max. Aktuális | CJ7AGH YKA-40100–240 V ACPower Adapter€65.49
KERN AND SOHN YKA-46 tápadapter, 100–240 V, 0.5 A max. Jelenlegi | CJ7AGN YKA-46100 és 240V közöttPower Adapter€73.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YKA-11 hálózati adapter, 100–240 V, 190 mA Max. Jelenlegi
€90.05 /Mértékegység