DURHAM MANUFACTURING 071SD-95 tárolószekrény, falra szerelhető, 3 polcos, méret 29-7/8 x 13-11/16 x 27 hüvelyk | CF6JDA

DURHAM MANUFACTURING 071SD-95 tárolószekrény, fali tartó, 3 polc, 29-7/8 x 13-11/16 x 27 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CF6JDA Típus: 071SD-95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€626.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
ÖsszeállítottIgen
színekSzürke
befejezFényes porfesték
Magasság26.9375 "
Hossz29.875 "
AnyagAcél
A műszerek száma18
Szélesség13.6875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)80.65
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 060-95-WFS tárolószekrény, falra szerelhető, 1 polcos, 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 hüvelykes méret | CF6JCU 060-95-WFS23.88 "33.75 "11.88 "€300.25
DURHAM MANUFACTURING 061-95-ADJFS tárolószekrény, falra szerelhető, 3 polcos, méret 26-5/8 x 11-7/8 x 30 hüvelyk | CF6JCX 061-95-ADJFS30 "26.5625 "11.88 "€305.91
DURHAM MANUFACTURING 070SD-95 tárolószekrény, falra szerelhető, 3 polcos, 18 x 13-11/16 x 27 hüvelykes méret | CF6JCZ 070SD-9526.9375 "18.125 "13.6875 "€451.33
DURHAM MANUFACTURING 072SD-95 tárolószekrény, falra szerelhető, 3 polcos, 35-7/8 x 13-11/16 x 27 hüvelykes méret | CF6JDB 072SD-9526.9375 "35.88 "13.6875 "€700.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 071SD-95 tárolószekrény, fali tartó, 3 polc, 29-7/8 x 13-11/16 x 27 hüvelyk
€626.33 /Mértékegység