GRAINGER 12V-Trans Battery Operated Drum Pump, 1/4 hp Motor HP, 55 Gallon | CP9EBU 49XY66

GRAINGER 12V-Trans Battery Operated Drum Pump, 1/4 hp Motor HP, 55 Gallon

Raktáron
Tétel: CP9EBU Model: 12V-TransKereszthivatkozás: 49XY66

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,350.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemmel működő dobszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 12V-Trans Battery Operated Drum Pump, 1/4 hp Motor HP, 55 Gallon
€1,350.75 /Mértékegység