Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 735BB Round Knockout Punch Kit, 1/2-1-1/4 hüvelykes méret | AD2VBY 3UME6

GREENLEE 735BB Round Knockout Lyukasztókészlet, 1/2-1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2VBY Típus: 735BBKereszthivatkozás: 3UME6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€607.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek Knockout lyukasztókészlet
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)10 Ga.
Vezeték és csőméret1/2 - 1-1 / 4 In.
FunkcióKerek furatok lyukasztásához acélból, rézből, alumíniumból és sárgarézből
Lyuk méret0.885–1.701 ”
Lyukméret Névleges0.885–1.701 ”
típusStandard
Használja aKézi csavarkulcs vagy hidraulikus meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8207303020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 735BB Round Knockout Lyukasztókészlet, 1/2-1-1/4 hüvelyk
€607.47 /Mértékegység