DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock Pipe, 9 hüvelykes, 24 Gauge - 5 db | AF2AEX 6PGD3

DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock Pipe, 9 hüvelykes, 24 méteres – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2AEX Modell: GR60SPBGP9GA24Kereszthivatkozás: 6PGD3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€182.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock cső
BevonatGalvanizált
Átmérő9"
Csatorna mérete9"
Nyomtáv24
Bemeneti átmérő9"
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Outlet Dia.9"
Nyomás értékelés3 "WG
típusCsattanó cső
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)158.24
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárt, önzáró

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávÁr
DUCTMATE GR60SPBGP9GA26 Snap Lock Pipe 9 hüvelykes 26 mérő - 5 db | AF2AEU 6PGD0 GR60SPBGP9GA2626€267.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock Pipe, 9 hüvelykes, 24 méteres – 5 db-os csomag
€182.54 /Mértékegység