METALTECH I-T3CISC állványtorony 6 láb hosszúságú acélfa | AH8DDV 38HT65

METALTECH I-T3CISC Scaffold Tower 6 láb hosszúságú acélfa

Tétel: AH8DDV Modell: I-T3CISCKereszthivatkozás: 38HT65
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,154.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllványtorony
Caster Dia.5"
befejezSárga zománc
Terhelhetőség690 font
AnyagAcél
Max. Munka magassága (in.)24 ft.
Teljes mélység122 "
Teljes magasság20 '5 "
Teljes szélesség72 "
Platform mélysége29 "
A platform magassága18 láb.
Platform szélesség75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 278.55
Hajó magassága (cm)77.01
Hajó hossza (cm)191.01
Hajószélesség (cm)129.54
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kihúzható lábnyom L: 92 "
    • Kihúzható lábnyom W: 46 "

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaCaster Dia.befejezPlatform szélességTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METALTECH I-TCISC állványtorony 6 láb hosszúságú acél | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12 láb.5"Sárga zománc75 "500 font58.5 "15 '3 "72 "€2,094.19
ajánlatkérés
METALTECH M-MFT5710-A állványtorony 5-3 / 4 láb hosszúságú acél | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10 láb.-Kék porszórt84 "1000 font93.5 "14 láb.69 "€2,041.34
ajánlatkérés
METALTECH M-MRT5710-A állványtorony 5 láb hosszúságú görgőkkel AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10 láb.8"Kék porszórt84 "1000 font93.5 "14 '6 "60 "€2,117.84
ajánlatkérés
METALTECH I-IMCNT állvány torony acél műanyag 500 font | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4 láb.4"Zománc46 "1000 font22.5 "4 '3 "60 "€389.74
METALTECH I-IMIS állványtorony acél műanyag 900 lb. | AH8DEL 38HT80 I-IMIS5 láb.5"Zománc48 "1000 font31.25 "6 '3 "75 "€546.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METALTECH I-T3CISC Scaffold Tower 6 láb hosszúságú acélfa
€3,154.97 /Mértékegység