Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK SLTP3124000CP Slotted Spring Pin, Stainless Steel, 5/16 X 4 Size, 10Pk | AE3BME 5BU42

DRIV-LOK SLTP3124000CP hornyolt rugós csap, rozsdamentes acél, 5/16 x 4 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3BME Típus: SLTP3124000CPKereszthivatkozás: 5BU42
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
€44.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.321-0.330 "
Letörés átmérője0.306 "
Letörés hossza (max.)0.08 "
Letörés hossza (min.)0.014 "
Dupla nyíróerő (font)10,800 font.
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.312-0.318 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.030 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAktuális Dia. (Minimum maximum)Letörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)Dupla nyíróerő (font)befejezIllik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)Hosszúság toleranciaÁr
DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugós csap, 1/16 X 3/16 méret, 100 pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK SLTP3124000CP hornyolt rugós csap, rozsdamentes acél, 5/16 x 4 méret, 10 pk
€44.89 /csomag