DAYTON IEC túlterhelési relék, Dayton IEC kontaktorokhoz


Szűrő
Pólusok száma: 3 , Érzékelési módszer: Kétfémes , Típus: IEC
StílusModellJelenlegi tartományMélységMagasságHőbeállítási tartomány (A)SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6ECA3
0.10-0.16A3.62 "1.85 "0.10 a 0.161.73 "€28.01
A
6ECA4
0.16-0.25A3.62 "1.85 "0.16 a 0.251.73 "€25.97
A
6ECA5
0.25-0.40A3.62 "1.85 "0.25 a 0.401.73 "€25.88
A
6ECA6
0.40-0.63A3.62 "1.85 "0.40 a 0.631.73 "€27.81
A
6ECA7
0.63-1.00A3.62 "1.85 "0.63 a 11.73 "€38.73
A
6ECA8
1.00-1.60A3.62 "1.85 "1 a 1.61.73 "€38.73
A
6ECA9
1.60-2.50A3.62 "1.85 "1.6 a 2.51.73 "€37.57
A
6ECC0
2.50-4.00A3.62 "1.85 "2.5 a 41.73 "€83.13
A
6ECC1
4.00-6.00A3.62 "1.85 "4 a 61.73 "€109.41
A
6ECC2
5.50-8.00A3.62 "1.85 "5.5 a 81.73 "€109.30
A
6ECC3
7.00-10.0A3.62 "1.85 "7 a 101.73 "€109.01
A
6ECC4
9.00-13.0A3.62 "1.85 "9 a 131.73 "€108.75
A
6ECC5
12.0-18.0A3.62 "1.85 "12 a 181.73 "€108.94
A
6ECC6
17.0-25.0A3.62 "2"17 a 252.12 "€48.73
B
6EAZ7
23.0-32.0A4.29 "2.12 "23 a 322.75 "€83.45
A
6ECC7
23.0-32.0A3.62 "2"23 a 322.12 "€54.87
A
6ECC8
28.0-36.0A3.62 "2"28 a 362.12 "€55.36
B
6EAZ8
30.0-40.0A4.29 "2.12 "30 a 402.75 "€83.45
B
6EAZ9
37.0-50.0A4.29 "2.12 "37 a 502.75 "€80.95
B
6ECA0
48.0-65.0A4.29 "2.12 "48 a 652.75 "€80.95
B
6ECA1
55.0-70.0A4.29 "2.12 "55 a 702.75 "€96.23
B
6ECA2
63.0-80.0A4.29 "2.12 "63 a 802.75 "€96.23
B
6ECC9
80.0-93.0A4.29 "2.12 "80 a 932.75 "€195.37

IEC túlterhelési relék, Dayton IEC kontaktorokhoz

A Dayton IEC túlterhelésrelék az áramkörben folyó áram felügyeletére szolgálnak, és megszakítják a motor tápellátását, ha hosszabb ideig túl sok áramot vesznek fel. Ezek az egységek bimetál érzékelési módszerrel rendelkeznek, amely két különböző anyagból készült csíkból áll. Amikor a hőmérséklet emelkedik, a bimetál szalag felmelegszik, és aktiválja a kioldóérintkezőt, ami viszont megszakítja az áramkört, és leállítja a motort. Tartalmaznak egy kioldójelzőt a kioldott érintkezők gyors eléréséhez, kézi és automatikus visszaállító gombokat a ciklus megismétléséhez, valamint ujjbiztos terminálokat, amelyek megvédik a felhasználókat az áramütéstől. Válasszon a túlterhelésrelék széles választékából, amelyek 1.850 és 2.120 hüvelyk közötti magasságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?