ORION ARLS 13 Laboratóriumi mosogató polipropilén 18 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VLZ 4AYG8

ORION ARLS 13 laboratóriumi mosogató polipropilén 18 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD6VLZ Modell: ARLS 13Kereszthivatkozás: 4AYG8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€639.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashNem
Tál mélység8"
Tál alakúNégyzet
Tál mérete16 "x 16"
színekFekete
Drain nyitás1.5 "
AnyagKorrózióálló polietilén
Szerelési típusFent vagy Alul
Teljes magasság11 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.996
Hajó magassága (cm)63.75
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)44.2
HS-kód3922100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ORION ARLS 11 Laboratóriumi mosogató polipropilén 14 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VLX 4AYG6 ARLS 118"12 "x 12"11 "14.5 "14.5 "€366.01
ORION ARLS 12 laboratóriumi mosogató polipropilén 10 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VLY 4AYG7 ARLS 127"16 "x 8"9.25 "18.5 "10.5 "€356.09
ORION ARLS14 Laboratóriumi mosogató polipropilén 14 3/4 hüvelyk szélesség | AD6VMA 4AYG9 ARLS148"18 "x 12"10.25 "20.75 "14.75 "€615.73
ORION ARLS16 Laboratóriumi mosogató polipropilén 20 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VMC 4AYH2 ARLS1610 "21 "x 18"12 "23.5 "20.5 "€637.19
ORION ARLS 17 Laboratóriumi mosogató polipropilén 20 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VMD 4AYH3 ARLS 1712 "23 "x 18"14.25 "25.5 "20.5 "€677.37
ORION ARLS 18 Laboratóriumi mosogató polipropilén 17 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VME 4AYH4 ARLS 1810 "25 "x 15"13 "27.5 "17.5 "€716.47
ORION ARLS13 ADA laboratóriumi mosogató polipropilén 18 1/2 hüvelyk szélesség | AD6VMF 4AYH5 ARLS13 ADA6"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€615.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION ARLS 13 laboratóriumi mosogató polipropilén 18 1/2 hüvelyk szélesség
€639.92 /Mértékegység