DRI-EAZ F568 változó sebességű hordozható ventilátor/szárító, 2600 CFM magas, 115 V feszültség | CD2MUY 425X94

DRI-EAZ F568 változó sebességű hordozható ventilátor/szárító, 2600 CFM magas, 115 V feszültség

Raktáron
Cikkszám: CD2MUY Modell: F568Kereszthivatkozás: 425X94

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€899.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor/szárító
Légáramlás irányaVízszintes függőleges
erősítők2.7
CFM magas2600
Vezetõméret14 AWG
Ház színeKék
Ház Dia.24-5 / 16 "
Ház magassága24 7 / 64 "
Ház hossza10 13 / 16 "
Ház anyagaForgácsolt polietilén
Ház szélessége24 5 / 16 "
Hz60
Motoros HP13/32
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma7
Vezetők száma3
Sebességek számaVáltozó
Kimeneti magasság17 "
Kimeneti szélesség17 "
Teljes magasság24 "
Teljes hossz10 13 / 16 "
Teljes szélesség24 5 / 16 "
Fázis1
Tápkábel hossza16 láb.
Propeller átm.16.5 "
Propeller AnyagNejlon
Igényel120 VAC
Feszültség115V
Kerékátmérő16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.375

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ F568 változó sebességű hordozható ventilátor/szárító, 2600 CFM magas, 115 V feszültség
€899.25 /Mértékegység